![Philips - LumiStreet Micro 6000lm 730 Opti MED 50 Classe II Dali Fixation Ø 48/60 100000h](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/UniStreet_LumiStreet_gen2_Mini_Beautyshoot_ON.jpg?ts=1716411724855)
Philips - LumiStreet Micro 6000lm 730 Opti MED 50 Classe II Dali Fixation Ø 48/60 100000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6000 lm
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 100000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 60
classe de protection - II
diamètre - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514169531
Réf. Sonepar
05204169531
Réf. Fournisseur
169531
Réf. Commerciale
Philips
flux lumineux utile
6000 lm
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
60
classe de protection
II
diamètre
48 mm
Version 4S - Capot alu - Verre plat - 3000 K - IRC70 - Optique Moyenne (DM50) - DALI (D9) - Classe II - Finition Ral 7035 - 48/60 mm - Ta=25°C