![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/d744688c67014b79bf9eaf0200f341e8_hd.jpg?ts=1705713480193)
Philips - LumiStreet gen2 Nano BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 13 W
flux lumineux utile - 1660 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514769458
Réf. Sonepar
05204769458
Réf. Fournisseur
769458
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP)
IP66
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
13 W
flux lumineux utile
1660 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
100000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-17.222...-17.222 °C
courant nominal de la LED à courant constant
488...488 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
efficience du luminaire
128 lm/W
variation DSI
Non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
81
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
48
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
99 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
98 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.98
couleur de la lumière
blanc
télécommande
commande réseau
avec radiocommande
Non
avec commande d'éclairage programmée
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
optique ajustable
Non
dimensions du mât/crosse de montage
48...60 mm
courant nominal
0.39...0.59 mA
mode de pose
montage vertical
classe de protection
II
largeur
232 mm
douille
sans
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
plastifié
type de tension
AC
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
nombre de pôles
5
longueur
379 mm
hauteur/profondeur
92 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
avec câble de raccordement
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
LumiStreet gen2 Nano, LED Module 2000 lm, LED, 13 W, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Distribution moyenne 50, Verre plat, 154° - 31° x 54°, DALI, Entrée latérale pour diamètre 48 à 60 mm
Les Atouts de l'article:
De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C’est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l’éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l’éclairage et à des logiciels tels que Interact City.