Philips - Ligne UrbanStar ZPP460 PL AL L3000 D76/60 7004
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
hauteur de point lumineux - 4 m
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
matériau - aluminium
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163052588
Réf. Sonepar
05204052588
Réf. Fournisseur
052588
Réf. Commerciale
Philips
modèle
autre
hauteur de point lumineux
4 m
diamètre du fin bout du mât
60 mm
matériau
aluminium
forme étagée
Non
console
sans
longueur de console
0 mm
avec plaque de base
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
ZPP46 - Mât - 3. m - null: 3. m
Les Atouts de l'article:
Dans les zones résidentielles, en application de la directive ErP de 2015, les luminaires de type boule équipés de lampes à vapeur de mercure peuvent être remplacés par ce luminaire au design novateur doté de la technologie LED, sans dégrader l’équilibre visuel et l’ambiance d'éclairage. UrbanStar est un luminaire LED performant qui permet une réduction sensible de la consommation d’énergie, en comparaison avec les luminaires équipés de lampes vapeur de mercure. Destiné aux applications résidentielles, il fournit une lumière très confortable.