![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/39fad57fbde244d69f65a89b00f3db2c_hd.jpg?ts=1714082955465)
Philips - Ledinaire Zadora Spot GU10 LED D75 RS049 827 DIM 40D 5W 355lm 50000h L65 Alu
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 355 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696070147
Réf. Sonepar
05204070147
Réf. Fournisseur
070147
Réf. Commerciale
Philips
température de couleur
2700...2700 K
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
355 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
classe de protection
II
diamètre externe
85 mm
réflecteur
sans
douille
GU10
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
5...5 W
appareillage
non requis
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
hauteur/profondeur
145 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
75 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
compatible IFTTT
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...45 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
25...25 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
variation DALI-2
Non
diamètre intégré
75...75 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
145 mm
facteur de puissance (cos phi)
0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Zadora LED, 5 W, D75 mm, 355 lm, 2700 K, Gradation à coupure de phase, Angle de faisceau 40°, Aluminium, IP20
Les Atouts de l'article:
Zadora LED est une gamme de kits d'encastrés avec des lampes MASTERLEDspot gradables. Les lampes MASTER LEDspot permettent de réaliser des économies d'énergie exceptionnelles et de réduire les frais d'entretien, tout en conservant une lumière de qualité : les propriétaires peuvent ainsi réaliser un retour sur investissement en l'espace d'une année. La version réglable permet une orientation de 30 ° par rapport à l’axe vertical. Les deux lampes produisent un flux équivalent à celui d'une lampe halogène 50W 230V. Les encastrés Zadora LED sont disponibles en différentes finitions. L'accès direct à la lampe assure une maintenance aisée.