![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/7d3a384e39b049c6a108af6500910308_hd.jpg?ts=1705713486742)
Philips - Ledinaire SlimDownlight All in DN065B CCT Switch 12W 1200lm 50000hL65
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...6500 K
puissance du système - 12 W
flux lumineux utile - 1200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514464438
Réf. Sonepar
05204464438
Réf. Fournisseur
464438
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...6500 K
puissance du système
12 W
flux lumineux utile
1200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
0.3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
100 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR)
28
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
125
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
74
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.7
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
diamètre intégré
150...150 mm
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
93 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
couleur de la lumière
autre
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
1200...1200 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
largeur
175 mm
diamètre externe
175 mm
réflecteur
sans
douille
G4
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
10.8...13.2 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
175 mm
hauteur/profondeur
45 mm
matériau du boîtier/corps
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du réflecteur
blanc
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique mat/satiné
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
Ledinaire SlimDownlight DN065B - LED Module, flux système 1200 lm - ON/OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 150mm
Les Atouts de l'article:
La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin