![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/828c9b871df54dfba75ea5020012f1cb.jpg?ts=1714082955443)
Philips - Ledinaire Reglette a tubes BN060C 2xTLED16-840 L1200
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 6 W
flux lumineux utile - 3200 lm
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696070093
Réf. Sonepar
05204070093
Réf. Fournisseur
070093
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
6 W
flux lumineux utile
3200 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
classe de protection
II
largeur
75 mm
douille
G13
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
2
longueur
1238 mm
hauteur/profondeur
45 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
montage en ligne continue possible
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...40 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
89 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
adapté à un montage au plafond
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.9
2 pcs - MASTER LEDtube - 840 blanc neutre - Couleur: Blanc - Câblage de traversée: Câblage traversant monophasé - Connexion: Fils/câbles volants
Les Atouts de l'article:
La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif.
Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin.
La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).