Philips - Ledinaire Highbay BY020P LED100S-840 PSU WB GR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 97 W
flux lumineux utile - 10000 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163339962
Réf. Sonepar
05204339962
Réf. Fournisseur
339962
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
97 W
flux lumineux utile
10000 lm
couleur de la lumière
blanc
type de câblage
terminaison
avec élément de protection
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
50000 h
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
35...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
80...80 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
50 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.95
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
diamètre externe
244 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
97...97 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
3
longueur
244 mm
hauteur/profondeur
50 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
sans réflecteur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
Alimentation - Faisceau extensif - 100° - Couleur: Gris foncé - Connexion: Unité de connexion 3pôles
Les Atouts de l'article:
La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED de qualité Philips, disponibles en magasin, à un prix compétitif.
Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin.