![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/331ce8195b924496870aaa8c00e8261e_-1-.jpg?ts=1714083002469)
Philips - Ledinaire Batten BN060C BN013C LED25S-840 L1500
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 26.4 W
flux lumineux utile - 2500 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163349602
Réf. Sonepar
05204349602
Réf. Fournisseur
349602
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
26.4 W
flux lumineux utile
2500 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
appareillage fourni
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
classe de protection
II
largeur
30 mm
douille
autre
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec interrupteur
Non
nombre de pôles
2
longueur
1512 mm
hauteur/profondeur
36.5 mm
matériau
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
840 blanc neutre - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir 2pôles
Les Atouts de l'article:
La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance, disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable: tout ce dont vous avez besoin. La gamme comporte des versions avec module LED intégré (BN013C) et avec tubes LED (BN060C).