![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/auto_57bf8029af1585141344fbdbf91b56d9.jpg?ts=1705713488423)
Philips - Ledinaire Armature LED BY020P 840 On/Off 90D 94W 10500lm IP65 IK06 50000h L65
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 94 W
flux lumineux utile - 10500 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514524057
Réf. Sonepar
05204524057
Réf. Fournisseur
524057
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
35000 h
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
94 W
flux lumineux utile
10500 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
terminaison
avec élément de protection
Oui
source lumineuse fournie
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
390...470 mA
mode de pose
suspendu
classe de protection
I
diamètre externe
273 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
77...94 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
résistant aux ballons
Non
nombre de pôles
3
hauteur/profondeur
93 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du réflecteur
autre
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
répartition lumineuse
symétrique
matériau du réflecteur
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
0.2
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...45 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
69.4...76.7 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
efficience du luminaire
112 lm/W
variation DSI
Non
convient pour lampe auxiliaire
Non
commande via Bluetooth
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
13
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
7.5 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Ledinaire Armature - Alimentation - Faisceau 90° - 90° - Couleur: Gris foncé - Connexion: Unité de connexion 3 pôles
Les Atouts de l'article:
La gamme Ledinaire Highbay comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou sur support en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.