![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/32bccc85-ea65-499d-9193-a7a6001d8e9d.jpg?ts=1714082977755)
Philips - LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 5...5 W
flux lumineux - 345...345 lm
Culot - GU10
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696710937
Réf. Sonepar
05204710937
Réf. Fournisseur
710937
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
5...5 W
flux lumineux
345...345 lm
Culot
GU10
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
PAR16
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
36...36 °
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0451
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
50 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
69 lm/W
intensité lumineuse
600 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
54 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
43...43 mA
Spot LED SceneSwitch - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): - K
Les Atouts de l'article:
Certaines situations exigent une lumière froide, d’autres bénéficient d’une luminosité plus chaleureuse.
Avec les spots LED SceneSwitch de Philips, choisissez l’ambiance lumineuse qui vous correspond sans changer de spot.
Et vous n’avez pas besoin de variateur! Optimisez votre éclairage pour la détente, les loisirs ou le travail.
Simplement en appuyant sur un interrupteur.
Vous n’avez donc pas à le changer! Aucune installation supplémentaire n’est nécessaire.