![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/519c74aa-c265-4938-8c71-a6b7010c5ca9.jpg?ts=1714082950431)
Philips - LED Globe 120W G120 E27 WW 230
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 18...18 W
flux lumineux - 2000...2000 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696567593
Réf. Sonepar
05204567593
Réf. Fournisseur
567593
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
18...18 W
flux lumineux
2000...2000 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1225
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
120 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
111 lm/W
forme de la lampe
sphère
longueur
168 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
105...105 mA
CorePro LEDbulb - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes.
Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.