fin de vie
Philips - LED 4,9-50W GU10_5FO-10_4+1 pr

Philips - LED 4,9-50W GU10_5FO-10_4+1 pr

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - GU10

  • dimmable/gradable - Oui

  • type de tension - AC

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • avec télécommande - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696770696

Réf. Sonepar

05204770696

Réf. Fournisseur

770696

Réf. Commerciale

Philips

Culot

GU10

dimmable/gradable

Oui

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

avec télécommande

Non

diamètre

50 mm

classe d’efficience énergétique

A+

intensité lumineuse

650 cd

forme de la lampe

champignon

longueur

54 mm

tension nominale (Un)

220...2401 V

durée de vie nominale moyenne

25000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

couleur

blanc

D-WG 50W GU10 Aff LED 4,9-50W GU10_5FO-10_4+1 promo_FR