fin de vie

Philips - LED 200W A110 E27 WW 230V FR N

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 30...30 W

  • flux lumineux - 3450...3450 lm

  • Culot - E27

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699662240

Réf. Sonepar

05204662240

Réf. Fournisseur

662240

Réf. Commerciale

Philips

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

30...30 W

flux lumineux

3450...3450 lm

Culot

E27

température de couleur

2700...2700 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

30 kWh

couleur du boîtier/corps

blanc

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

taux de distortion harmonique

0.11

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

désignation de la lampe

type A

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

50000

angle de rayonnement

150...150 °

facteur de puissance (cos phi)

0.95

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1185

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

110 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

115 lm/W

forme de la lampe

en forme de poire

longueur

194 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

finition verre/couvercle

dépoli

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

150...150 mA

LED en forme deA - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED Philips en forme deA et à intensité variable constituent une alternative LED intelligente aux lampes incandescentes classiques.
Leur conception unique permet une distribution de la lumière dans toutes les directions, tout en offrant d’excellentes performances de gradation.