![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/069a7e88fe9442479e52ab4c00d9729f_hd.jpg?ts=1705713504887)
Philips - Kit suspension pour CoreLine Panel On/Off ET INTERACT G5
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
type d'accessoire/pièce détachée - autre
section nominale - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514954076
Réf. Sonepar
05204954076
Réf. Fournisseur
954076
Réf. Commerciale
Philips
couleur
blanc
type d'accessoire/pièce détachée
autre
section nominale
0.75 mm²
nombre de conducteurs
3
Kit de suspension pour versions non gradables (PSU) et Interact ready (WIA, SIA)
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.