![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/auto_c2d60802dfc17e254341dcae4336a3d8.jpg?ts=1714082978173)
Philips - Interface utilisateur Interact Pro Ready UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 86 mm
modèle - unité de contrôle
hauteur - 97 mm
profondeur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696449318
Réf. Sonepar
05204449318
Réf. Fournisseur
449318
Réf. Commerciale
Philips
largeur
86 mm
modèle
unité de contrôle
hauteur
97 mm
profondeur
22 mm
Lighting control system component - Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch
Les Atouts de l'article:
Notre gamme d'accessoires se compose d'interfaces utilisateur, de capteurs, de câbles et bien d'autres, tous compatibles avec la totalité de nos systèmes ainsi que ceux de certains autres fabricants. La gamme inclut également un potentiomètre peuvant être utilisés de manière autonome (pour des ballasts 1-10 V) ou avec notre système Trios. La performance et la capacité des produits varient en fonction du système de gestion auquel ils sont connectés.