Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Philips - HPI-T 2000W/646 E40 220V Iodure Métallique

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 60-69

  • puissance de la source lumineuse - 2000 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 189000 lm

  • température de couleur - 4200 K

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500183767

Réf. Sonepar

00007183767

Réf. Fournisseur

183767

Réf. Commerciale

Philips

indice de rendu des couleurs CRI

60-69

puissance de la source lumineuse

2000 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

189000 lm

température de couleur

4200 K

longueur totale

430 mm

couleur

blanc

modèle

clair

diamètre

102 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

95 lm/W

protection contre les UV

Non

position de brûlage

p60

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Oui

ballast externe requis

Oui

lampe de bronzage

Non

matériau de brûleur

quartz

luminaire fermé requis

Oui

couleur de la lumière

646

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

tension de lampe

220...220 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2178 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

HPI-T - Halogen metal halide lamp without reflector - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 2000.0 W - Température de couleur proximale (nom.): 4200 K

Les Atouts de l'article:

Lampes à halogénure métallisé et à quartz avec ampoule externe transparente