![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/27d5ebcf-a1d0-452a-826a-a49d00b44599.jpg?ts=1714082923942)
Philips - HID-PV C 150 -I CDM 220-240V 5
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
puissance de lampe acceptée - 150...150 W
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500912879
Réf. Sonepar
00007912879
Réf. Fournisseur
912879
Réf. Commerciale
Philips
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée
150...150 W
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
hauteur
34.2 mm
boîtier
boîtier en plastique
classe de protection
I
largeur
82.7 mm
serre cable
Oui
longueur
223.9 mm
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe HI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
indice de protection (IP)
IP20
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-U
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
150...150 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
0...0 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes)
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes)
0...0 W
finition multiwatt
Non
Ballast - HID-PrimaVision CDM - Type de lampe: CDM - Nombre de lampes: 1
Les atouts de l'article:
L'appareillage PrimaVision Power a été conçu pour assurer des performances optimales aux lampes CDM de 100 et 150 W, convenant ainsi parfaitement aux situations où une intensité élevée est indispensable.