![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/54190bcf-cd2a-4e72-b904-a49d00b69820.jpg?ts=1714082922730)
Philips - HF-Performer Intelligent 2 14-21-24-39 TL5 EII
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale (Un) - 220...240 V
variation DALI - Non
puissance de lampe acceptée - 14...39 W
modèle - électronique
adapté au nombre de sources lumineuses - 2...2
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500915009
Réf. Sonepar
00007915009
Réf. Fournisseur
915009
Réf. Commerciale
Philips
tension nominale (Un)
220...240 V
variation DALI
Non
puissance de lampe acceptée
14...39 W
modèle
électronique
adapté au nombre de sources lumineuses
2...2
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
hauteur
22 mm
boîtier
boîtier métallique
classe de protection
sans
largeur
30 mm
serre cable
Non
longueur
360 mm
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Oui
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe HI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
variation DSI
Non
indice de protection (IP)
IP20
pour type de lampe HM
Non
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-U
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
0...0 W
puissance de lampe acceptée (2 lampes)
14...39 W
puissance de lampe acceptée (3 lampes)
0...0 W
puissance de lampe acceptée (4 lampes)
0...0 W
finition multiwatt
Oui
Ballast - HF-Performer Intelligent - Type de lampe: TL5 - Nombre de lampes: 2
Les Atouts de l'article:
Le HF-Performer Intelligent est un ballast électronique haute fréquence compact et léger qui permet d'échanger des lampes TL5 HE et HO de même longueur afin d'optimiser la flexibilité logistique dans la conception et l'utilisation des luminaires.
Grâce à sa fonctionnalité de puissance intelligente basée sur la technologie Philips EII, le HF-Performer Intelligent est optimisé pour une efficacité maximale du système (IEE CELMA A2 BAT) avec les lampes TL5 et TL5 Eco.