![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/e6aa3ea1-81b2-4972-9f90-a4a300b951b3.jpg?ts=1714082936601)
Philips - HalA IDE 1000W E40 230V CL 1CT-6
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1000 W
Culot - E40
flux lumineux de la source - 24000 lm
température de couleur - 2900 K
durée de vie nominale moyenne - 2000 h
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500491282
Réf. Sonepar
00007491282
Réf. Fournisseur
491282
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
1000 W
Culot
E40
flux lumineux de la source
24000 lm
température de couleur
2900 K
durée de vie nominale moyenne
2000 h
tension de lampe
230...230 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1000 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
modèle
clair
longueur totale
256 mm
diamètre
38.5 mm
classe d’efficience énergétique
C
protection contre les UV
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
verre torsadé
Non
HalogenA IDE - High voltage halogen lamp - Classe énergétique: C - Température de couleur proximale (nom.): 2900 K
Les Atouts de l'article:
Lampe à double enveloppe, haute intensité et tension réseau produisant une lumière halogène blanche