![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/0615692b-b40f-4f93-bfb2-a5d300a5bae4.jpg?ts=1714082984290)
Philips - DN135C LED20S-840 PSU II WH
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696070499
Réf. Sonepar
05204070499
Réf. Fournisseur
070499
Réf. Commerciale
Philips
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
2000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
28000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
taux de distortion harmonique
0.134
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
160...180 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
80 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
25 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.9
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
flux lumineux
1890...2310 lm
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau diffus
section de conducteur connectable
0.75...2.5 mm²
surface brossée
Non
classe de protection
II
diamètre externe
216 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
4 mm²
type de connexion
borne à vis
couleur du boîtier/corps
blanc
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
26...26 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
montage mural
Non
largeur d'encastrement
200 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
802 cd
nombre de pôles
2
hauteur/profondeur
55 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
LED Module, system flux 2000 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc - Couleur: Blanc
Les Atouts de l'article:
CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière.CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer lesencastrés et plafonniersdotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l.
Ils fournissent unelumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires.
Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement.
Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard.Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit.
Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.