fin de vie

Philips - DN135B LED10S-830 PSU II WH

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 13.5 W

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696070420

Réf. Sonepar

05204070420

Réf. Fournisseur

070420

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP)

IP44

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

13.5 W

flux lumineux utile

1000 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

28000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

taux de distortion harmonique

0.134

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

0...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant

350...350 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

80 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

diamètre intégré

150...150 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

23 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

non ajustable

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

flux lumineux

990...1210 lm

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau diffus

section de conducteur connectable

0.75...2.5 mm²

surface brossée

Non

classe de protection

II

diamètre externe

165 mm

réflecteur

sans

douille

sans

section de conducteur

4 mm²

type de connexion

borne à vis

couleur du boîtier/corps

blanc

traitement de la surface

revêtu par poudre

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

13.5...13.5 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

montage mural

Non

largeur d'encastrement

150 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

intensité lumineuse

376 cd

nombre de pôles

2

hauteur/profondeur

23 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

LED Module, system flux 1000 lm - 830 blanc chaud - Alimentation - Classe de sécurité II - Blanc - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir 2

Les Atouts de l'article:

CoreLine SlimDownlight s'inscrit dans la lignée des produits CoreLine : une gamme de luminaires innovants, simple et rapide à installer, facile à utiliser et délivrant une haute qualité de lumière.CoreLine SlimDownlight est une gamme innovante de luminaires encastrés et plafonniers, conçus pour remplacer lesencastrés et plafonniersdotés de la technologie de lampe CFL-ni/CFL-l.
Ils fournissent unelumière uniforme et naturelle, idéale pour les applications tertiaires.
Avec ses économies d'énergie immédiates et sa plus longue durée de vie, la gamme constitue une solution économique et respectueuse de l'environnement.
Simple et rapide à installer, CoreLine SlimDownlight est une solution idéale pour la rénovation, ses différents diamètres d'encastrement étant de taille standard.Fort d'un design extra plat, ce produit s'intègre à tous les types de plafonds, y compris ceux disposant d'un espace d'installation réduit.
Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct Pro sont également disponibles.