fin de vie

Philips - DN130B LED20S-830 PSU PI6 WH

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 22 W

  • flux lumineux utile - 2100 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696852248

Réf. Sonepar

05204852248

Réf. Fournisseur

852248

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

22 W

flux lumineux utile

2100 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

taux de distortion harmonique

0

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant

550...550 mA

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

réflecteur

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

95 lm/W

convient pour système de cable basse tension

Non

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

diamètre intégré

200...200 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

150 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

couleur de la lumière

blanc

réglabilité

non ajustable

adapté à un montage sur traverse

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage par serrage

Non

flux lumineux

206...2060 lm

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

section de conducteur connectable

2.5...2.5 mm²

surface brossée

Non

classe de protection

I

largeur

260 mm

diamètre externe

216 mm

réflecteur

blanc

douille

sans

section de conducteur

0 mm²

type de connexion

borne à vis

couleur du boîtier/corps

blanc

traitement de la surface

non traité

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

0...0 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

montage mural

Non

largeur d'encastrement

400 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

hauteur/profondeur

113 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

620 mm

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

CoreLine Downlight WH - LED Module, system flux 2000 lm - 830 blanc chaud - Alimentation - Protection des doigts - Blanc - Commande: Blanc