Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - CorePro Sphérique LED E14 6,5-60W 827 806lm 15000h Filament Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6.5...6.5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514347601

Réf. Sonepar

05204347601

Réf. Fournisseur

347601

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

6.5...6.5 W

Culot

E14

flux lumineux

806...806 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

50...50 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.55

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

efficacité lumineuse de la lampe

124 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

80 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1008

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

1.06

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur corrélée (nom.): 27 K

Les Atouts de l'article:

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.