![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/4f6630862068416d9ae1ad5c008e73ef_hd.jpg?ts=1705713492703)
Philips - CorePro R7S LED 7,2-60W 118 mm 830 810lm 15000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 7.2...7.2 W
flux lumineux - 810...810 lm
Culot - R7s
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514303973
Réf. Sonepar
05204303973
Réf. Fournisseur
303973
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
7.2...7.2 W
flux lumineux
810...810 lm
Culot
R7s
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
8000
angle de rayonnement
300...300 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
810 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1112
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
15 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
112 lm/W
forme de la lampe
linéaire
longueur
118 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
40...40 mA
Lampes CorePro LEDlinear R7S - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
La CorePro R7S remplace la lampe R7S linéaire à double culot traditionnelle. Conçue pour éclairer tout l’espace, sa lumière équivaut à celle d’une lampe halogène. Au sein de la gamme, vous pouvez choisir des produits gradables dotés d’une fonction de gradation intense qui offre une ambiance détendue lorsqu’elle est utilisée avec un équipement à intensité réglable.