Philips - CorePro LEDtube T8 UN UO 1200mm 15,5-36W 840 2400lm 50000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 15.5...15.5 W
flux lumineux - 2400...2400 lm
Culot - G13
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8720169199989
Réf. Sonepar
05204199989
Réf. Fournisseur
199989
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
15.5...15.5 W
flux lumineux
2400...2400 lm
Culot
G13
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
16 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
240...240 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2400 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.088
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
D
efficacité lumineuse de la lampe
154 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1200 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
75...75 mA
CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 15.5 W - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur
Les Atouts de l'article:
Le nouveau Philips CorePro LEDtube Universal T8 apporte la simplicité à votre projet d'éclairage. Vous n'avez plus besoin de faire attention à la technologie du conducteur. Grâce à une conception unique, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 s'intègre directement dans les luminaires fonctionnant soit sur des ballasts électromagnétiques, soit sur des ballasts électroniques HF, soit sur une connexion secteur. Il est très simple à utiliser et vous n'avez pas besoin de transporter des produits en double ! Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips CorePro LEDtube Universal T8 est l'alternative idéale aux tubes fluorescents standard pour économiser de l'énergie et réduire les investissements.