Philips - CorePro LEDtube EM ou 230V G13 T8 1200mm 21.5-36W 865 2400 lm 50000h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 21.5...21.5 W
flux lumineux - 2400...2400 lm
Culot - G13
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8719514418998
Réf. Sonepar
05204418998
Réf. Fournisseur
418998
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
21.5...21.5 W
flux lumineux
2400...2400 lm
Culot
G13
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
22 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
240...240 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2400 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.122
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
28 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
111 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
1214 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
50000 h
courant nominal
105...105 mA
CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K
Les Atouts de l'article:
Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.