![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/b63b0c6135834366905fa73500bd7233_-1-.jpg?ts=1714082958783)
Philips - CorePro LEDtube 600mm 8W 865
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 8...8 W
flux lumineux - 800...800 lm
Culot - G13
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696711057
Réf. Sonepar
05204711057
Réf. Fournisseur
711057
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
8...8 W
flux lumineux
800...800 lm
Culot
G13
température de couleur
6500...6500 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
T8
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
200000
angle de rayonnement
240...240 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
800 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1248
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
27.8 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
forme de la lampe
cylindre (double culot)
longueur
604 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
30000 h
courant nominal
38...38 mA
CorePro LEDtube EM/Mains - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 6500 K
Les Atouts de l'article:
Le CorePro LEDtube est une solution LED économique qui convient au remplacement des lampes fluorescentes T8. Le produit crée un effet d'éclairage naturel à utiliser dans les applications d'éclairage général et est synonyme d'économies d'énergie immédiates, ce qui en fait une solution respectueuse de l'environnement.