fin de vie

Philips - CorePro LEDspot GU10 5-65W 4000K 36

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 5...5 W

  • flux lumineux - 485...485 lm

  • Culot - GU10

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718696743874

Réf. Sonepar

05204743874

Réf. Fournisseur

743874

Réf. Commerciale

Philips

dimmable/gradable

Non

puissance de la lampe

5...5 W

flux lumineux

485...485 lm

Culot

GU10

température de couleur

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

compatible IFTTT

Non

couleur du boîtier/corps

autre

couleur

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

désignation de la lampe

PAR16

Lampe à filament

Non

nombre de cycles min.

50000

angle de rayonnement

36...36 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612

485 lm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1158

type de tension

AC

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec télécommande

Non

diamètre

50 mm

classe d’efficience énergétique

A++

efficacité lumineuse de la lampe

97 lm/W

intensité lumineuse

800 cd

forme de la lampe

réflecteur

longueur

54 mm

commande à distance possible

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

indice de protection (IP)

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle

clair

durée de vie nominale moyenne

15000 h

courant nominal

41...41 mA

CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Les spots LED CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des équipements actuels avec une base GU10 ou E27, et sont conçus pour remplacer les spots halogènes ou incandescents. Les spots LED CorePro permettent de réaliser des économies d’énergie considérables et de réduire les coûts de maintenance.