![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/a2e96c2c-6c3b-4825-b330-a8eb003153a5.jpg?ts=1714082989472)
Philips - CorePro LEDcapsule G4 0,9-10W 3000K
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 0.9...0.9 W
flux lumineux - 110...110 lm
Culot - G4
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696793060
Réf. Sonepar
05204793060
Réf. Fournisseur
793060
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
0.9...0.9 W
flux lumineux
110...110 lm
Culot
G4
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
1 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0677
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
14.5 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
122 lm/W
forme de la lampe
autre
longueur
38 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
140...140 mA
CorePro LEDcapsule LV - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes.
Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants.
Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.