Philips - CorePro LEDcandle 4-25W E14 2700K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4...4 W
flux lumineux - 250...250 lm
Culot - E14
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718291787013
Réf. Sonepar
05204787013
Réf. Fournisseur
787013
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4...4 W
flux lumineux
250...250 lm
Culot
E14
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
250 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.4
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1528
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
35 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
62.5 lm/W
forme de la lampe
flamme
longueur
106 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
35...35 mA
CorePro LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
LaCorePro LEDcandle dépolie est conçue pour le remplacement des lampes à incandescence.Elle est compatible avec des luminaires dotés d'un support E14 et est un produit attrayant pour les lustres. Les lampes à LED permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.