![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/aded0c3d-671d-47f2-91fa-a7a6001d88e5.jpg?ts=1714082957821)
Philips - CorePro LEDbulb ND 18-120W E27
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 18...18 W
flux lumineux - 2000...2000 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696701690
Réf. Sonepar
05204701690
Réf. Fournisseur
701690
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
18...18 W
flux lumineux
2000...2000 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
200...200 °
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1225
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
69 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
111.11 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
132 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
150...150 mA
CorePro LEDbulb - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A+ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K