![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/881e1b2d3f4f4c358267a79a00a312ed_hd.jpg?ts=1712782983233)
Philips - CorePro LED GU5,3 4,4-35W 827 36D 345lm 15000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4.4...4.4 W
flux lumineux - 345...345 lm
Culot - GU5,3
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514307063
Réf. Sonepar
05204307063
Réf. Fournisseur
307063
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4.4...4.4 W
flux lumineux
345...345 lm
Culot
GU5,3
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
MR16
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
36...36 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.6
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1456
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
50.5 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
78 lm/W
intensité lumineuse
650 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
45.5 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
12...12 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
520...520 mA
Lampes CorePro LEDspot GU5,3 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Les LEDspots CorePro conviennent idéalement à l'éclairage par spots et produisent une lumière chaude qui n’est pas sans rappeler celle de l'halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants avec des supports MR16 GU5.3 et sont conçus comme un remplacement des spots halogènes. Les lampes LEDlamps permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.