![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/c35e79e89e104b56bfe4a73500bd62ab_hd.jpg?ts=1705713481823)
Philips - CorePro LED GU10 4,9-65W 830 36D 460lm 15000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
flux lumineux - 460...460 lm
Culot - GU10
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514308718
Réf. Sonepar
05204308718
Réf. Fournisseur
308718
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4.9...4.9 W
flux lumineux
460...460 lm
Culot
GU10
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
1.31
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
PAR16
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
36...36 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
460 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1183
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
50 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
93 lm/W
intensité lumineuse
800 cd
forme de la lampe
réflecteur
longueur
54 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
40...40 mA
Lampes CorePro LEDspot GU10 DIM et non-DIM - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Incontournable pour une utilisation résidentielle avec ses 15 000H de durée de vie, les CorePro GU10 restituent une lumière semblable à celle de l'halogène. L'installation/le remplacement des lampes reste simple et rapide et permettra de réaliser d'importantes économies d'énergies.