![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/9a6bf510a50745349fccaa8000abed0b_hd.jpg?ts=1714082988445)
Philips - CorePro LED Circular EM G10q T8 20-32W 840 2100 lm 30000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 20...20 W
flux lumineux - 2100...2100 lm
Culot - autre
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699660420
Réf. Sonepar
05204660420
Réf. Fournisseur
660420
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
20...20 W
flux lumineux
2100...2100 lm
Culot
autre
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.3
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
120...120 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2100 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1297
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
298 mm
classe d’efficience énergétique
A+
efficacité lumineuse de la lampe
105 lm/W
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
longueur
298 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
opale
durée de vie nominale moyenne
30000 h
courant nominal
100...100 mA
CorePro LEDtube Circular - Consommation électrique: 20 W - Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K
Les Atouts de l'article:
CorePro LEDtube Circular intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des tubes fluorescents classiques. Ce produit est spécialement conçu pour remplacer les tubes circulaires fluorescents utilisés sur une installation G10q. Il permet des économies d'énergie importantes et garantit une longue durée de vie, dans un facteur de forme similaire.