![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/Standard_Product_Photo_-_ADAM-2155b15bd62a4bfdaa62a89a007d3878.jpg?ts=1714082958816)
Philips - CorePro LED bulb ND 17.5-150W
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 17.5...17.5 W
flux lumineux - 2500...2500 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696813874
Réf. Sonepar
05204813874
Réf. Fournisseur
813874
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
17.5...17.5 W
flux lumineux
2500...2500 lm
Culot
E27
température de couleur
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM7
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
150...150 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2500 lm
facteur de puissance (cos phi)
0.51
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0953
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
76.8 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
142 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
142 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
165...165 mA
CorePro LEDbulb - lampe LED-multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K