![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/db20fbf088a9470a9ba2a79a00a291d6_hd.jpg?ts=1714082988177)
Philips - CorePro Flamme LED E14 7-60W 827 806lm 15000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 7...7 W
flux lumineux - 806...806 lm
Culot - E14
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696702994
Réf. Sonepar
05204702994
Réf. Fournisseur
702994
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
7...7 W
flux lumineux
806...806 lm
Culot
E14
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1085
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
38 mm
classe d’efficience énergétique
A++
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
forme de la lampe
flamme
longueur
114 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
65...65 mA
Lampes CorePro Flamme et Sphérique - Consommation électrique: 7 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
Les Atouts de l'article:
Les CorePro LEDcandle et LEDlustre dépolies sont conçues pour remplacer simplement et rapidement les lampes à incandescence. Compatibles avec les lustres ou luminaires dotés de douilles E14, E27 et B22, leur durée de vie de 15 000H est idéale pour une utilisation résidentielle.