![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/3b17e71883634de38872a7a0002425a8.jpg?ts=1714082989028)
Philips - CorePro Flamme LED B22 4.3-40W 827 470lm 15000h Filament Claire
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 4.3...4.3 W
flux lumineux - 470...470 lm
Culot - B22d
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696808573
Réf. Sonepar
05204808573
Réf. Fournisseur
808573
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
4.3...4.3 W
flux lumineux
470...470 lm
Culot
B22d
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Oui
nombre de cycles min.
20000
angle de rayonnement
270...270 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.4
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1021
type de tension
AC
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
35 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
109 lm/W
forme de la lampe
flamme
longueur
93 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
clair
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
40...40 mA
Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F
Les Atouts de l'article:
Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90% en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériquestraditionnelles.