![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/ed0c44b870c34100ab33abce01364417_hd.jpg?ts=1705713449756)
Philips - CorePro Capsule LED G9 2,6-25W 827 Gradable 300lm 15000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Oui
puissance de la lampe - 2.6...2.6 W
flux lumineux - 300...300 lm
Culot - G9
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718699766696
Réf. Sonepar
05204766696
Réf. Fournisseur
766696
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Oui
puissance de la lampe
2.6...2.6 W
flux lumineux
300...300 lm
Culot
G9
température de couleur
2700...2700 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
autre
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
0.99
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
désignation de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
300...300 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
300 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.7
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0868
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec télécommande
Non
diamètre
15 mm
classe d’efficience énergétique
E
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
forme de la lampe
capsule
longueur
52 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
14.5...14.5 mA
Lampes CorePro LEDcapsule G9 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: E - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K - Gradable - 300lm - Durée de vie 15 000h
Les Atouts de l'article:
Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.