![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/9c7ab7ae2b0045849416ac55011fb2f9_hd.jpg?ts=1712782985480)
Philips - CorePro Bulb LED B22 10,5-75W 930 1055lm 15000h
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
flux lumineux - 1055...1055 lm
Culot - B22d
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514329768
Réf. Sonepar
05204329768
Réf. Fournisseur
329768
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable
Non
puissance de la lampe
10.5...10.5 W
flux lumineux
1055...1055 lm
Culot
B22d
température de couleur
3000...3000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
compatible IFTTT
Non
couleur du boîtier/corps
blanc
couleur
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
taux de distortion harmonique
1.2
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
désignation de la lampe
type A
Lampe à filament
Non
nombre de cycles min.
50000
angle de rayonnement
180...180 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1055 lm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.5
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1308
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec télécommande
Non
diamètre
60 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
forme de la lampe
en forme de poire
longueur
107 mm
commande à distance possible
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
indice de protection (IP)
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
finition verre/couvercle
dépoli
durée de vie nominale moyenne
15000 h
courant nominal
75...75 mA
Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K
Les Atouts de l'article:
Les ampoules LED CorePro sont compatibles avec la plupart des équipements actuels pourvus de supports E27 et B22 et sont conçus pour remplacer les ampoules halogènes ou incandescentes. Elles permettent de réaliser d'impressionnantes économies d'énergie et de réduire les coûts de maintenance.