Philips - CoreLine Tempo LED BVP125 740 On/Off SYM 98W 12000lm IP66 IK08 75000h L80
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 98 W
flux lumineux utile - 12000 lm
indice de protection (IP) - IP66
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 0 kg CO2
EAN
8718699455897
Réf. Sonepar
05204455897
Réf. Fournisseur
455897
Réf. Commerciale
Philips
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
98 W
flux lumineux utile
12000 lm
indice de protection (IP)
IP66
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
40
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
section de conducteur connectable
7...14 mm²
surface brossée
Oui
classe de protection
I
largeur
265 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
couleur du boîtier/corps
gris
traitement de la surface
revêtu par poudre
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
93...93 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
intensité lumineuse
1495 cd
nombre de pôles
3
longueur
340.5 mm
hauteur/profondeur
67.4 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur du réflecteur
blanc
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
flux lumineux
12000...12000 lm
type de câblage
terminaison
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
75000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
6.52
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-40...35 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
807...807 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Non
efficience du luminaire
126 lm/W
convient pour système de cable basse tension
Non
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
0
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
13
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
8
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
96 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
variation DALI-2
Non
valeur de papillotement Pst LM
0.06
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.09
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.99
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Coreline tempo medium - LED module, system flux 12000 lm - 740 blanc neutre - Optique symétrique - Couleur: Gris - Connexion: Connecteur externe
Les Atouts de l'article:
Le projecteur CoreLine Tempo Medium tient la promesse de la famille CoreLine de projecteurs innovants, faciles à utiliser et de qualité supérieure. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement le meilleur remplacement « lux par lux » pour les éclairages conventionnels et le remplacement direct des lampes à décharge 100 W et 150 W. Le projecteur CoreLine Tempo Medium propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation du projecteur à LED est facilitée grâce à la lyre de montage universel en U et au connecteur externe rapide à 3 pôles. C’est une solution d’éclairage idéale pour les espaces extérieurs tels que les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.