![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/ea55350351764ca988faabe600c2380b_hd.jpg?ts=1705713437601)
Philips - CoreLine Système Rail LED 1700 LL217X 840 On/Off WB 84D 102W 8000lm 50000h L80
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 51 W
flux lumineux utile - 8000 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8719514107946
Réf. Sonepar
05204107946
Réf. Fournisseur
107946
Réf. Commerciale
Philips
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
51 W
flux lumineux utile
8000 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
3
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
courant nominal
350...350 mA
classe de protection
I
largeur
80 mm
réflecteur
sans
douille
sans
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
puissance de lampe acceptée
102...102 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
nombre de pôles
5
longueur
1700 mm
hauteur/profondeur
50 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
efficience du luminaire
157 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
facteur de puissance (cos phi)
0.95
Coreline Trunking Gen2 - LED Module, system flux 8000 lm - Alimentation - Faisceau extensif - 84° x 84° - Couleur: Blanc RAL9016 - Connexion: Unité de
Les Atouts de l'article:
CoreLine Trunking Gen2 est un système de ligne lumineuse conçu pour la simplicité. Il est proposé dans un large choix de longueurs, de flux et de formes de faisceau pour s’adapter à chaque projet et application. Facile à utiliser et à intégrer à des spots et des capteurs, CoreLine Trunking Gen2 fournit un éclairage cohérent de haute qualité avec une protection supplémentaire contre l’infiltration d’eau accidentelle. Ce système innovant est également facile à assembler et à installer pour des rénovations et des restaurations plus rapides.