![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/b22ccdc357694ca09ed4ab8800e8760c_hd.jpg?ts=1705713456257)
Philips - CoreLine Réglette LED Accessoires BN126Z SC
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
longueur - 57 mm
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 22 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163365749
Réf. Sonepar
05204365749
Réf. Fournisseur
365749
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
suspension par câble
longueur
57 mm
matériau
acier
couleur
autre
largeur
22 mm
hauteur
1000 mm
transparent
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Non
IP2 | Protection des doigts - IK4 | ,5 J standard plus - Acier
Les Atouts de l'article:
La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.