![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/8114f86b2b174003ac11ab270098eba8_hd.jpg?ts=1714083015262)
Philips - CoreLine Reglette LED 1200 TRAV BN126C G3 830 On-Off UGR27 18W 2300lm 50000h L70
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 19.8 W
flux lumineux utile - 2300 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163363479
Réf. Sonepar
05204363479
Réf. Fournisseur
363479
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP20
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
19.8 W
flux lumineux utile
2300 lm
couleur de la lumière
blanc
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
câblage traversant inclus
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
largeur
65 mm
douille
sans
section de conducteur
0.75 mm²
type de connexion
borne automatique
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
19.8...19.8 W
appareillage
driver LED courant constant
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
avec interrupteur
Non
nombre de pôles
3
longueur
1135 mm
hauteur/profondeur
65 mm
matériau
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
raccordement électrique avec fiche
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Non
facteur de puissance (cos phi)
0.9
CoreLine Réglette gen3 - 830 blanc chaud - Alimentation - Couleur: Blanc RAL 9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles
Les Atouts de l'article:
La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.