Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - CoreLine Réglette LED BN126C LED74S/830 PSU TW1 L1500

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 64.9 W

  • flux lumineux utile - 7400 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163363578

Réf. Sonepar

05204363578

Réf. Fournisseur

363578

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

64.9 W

flux lumineux utile

7400 lm

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

compatible IFTTT

Non

type de câblage

câblage traversant inclus

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

1

appareillage fourni

Oui

classe de protection

I

largeur

65 mm

douille

sans

section de conducteur

0.75 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

64.9...64.9 W

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec interrupteur

Non

nombre de pôles

3

longueur

1450 mm

hauteur/profondeur

65 mm

matériau

acier

source lumineuse

LED non interchangeable

raccordement électrique avec fiche

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

tension nominale (Un)

220...240 V

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

appareil de commande échangeable

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

CoreLine Réglette gen3 - 830 blanc chaud - Alimentation - Couleur: Blanc RAL 9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles

Les Atouts de l'article:

La gamme CoreLine Réglette s'inscrit dans la continuité de l'offre CoreLine : des luminaires de haute qualité, innovants, simple et rapide à installer. L'architecture Produit de cette nouvelle génération de CoreLine Réglette permet la création, facile et sans outils, de lignes lumineuses allant jusqu'à 10 réglettes. CoreLine Réglette offre en outre un éclairage homogène et uniforme ainsi qu'un excellent confort lumineux. Disponible en version connectée Interact Pro ready, CoreLine Réglette peut, couplée à l'utilisation de la passerelle Interact pro, être facilement paramétrée et pilotée via une application Smartphone intuitive.