Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - CoreLine Panel LED 1200x300 RC132V 830 Dali UGR19 3400lm 50000hL90

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 55000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 35 W

  • flux lumineux utile - 3400 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699386139

Réf. Sonepar

05204386139

Réf. Fournisseur

386139

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

55000 h

indice de protection (IP)

IP20

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

35 W

flux lumineux utile

3400 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

2

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Oui

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Oui

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Oui

efficience du luminaire

100 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

120 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.9

avec grille de protection

Non

Panneau LED

Oui

classe de protection

II

largeur

297 mm

douille

autre

section de conducteur

0.75 mm²

type de connexion

borne automatique

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

puissance de lampe acceptée

35...35 W

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

297 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Oui

nombre de pôles

6

longueur

1197 mm

hauteur/profondeur

42 mm

matériau du boîtier/corps

aluminium

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

1197 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

830 blanc chaud - Alimentation avec interface DALI - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Les Atouts de l'article:

CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.