![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/1a722cfb-9dc9-4849-b0d0-a79f00b2bbed.jpg?ts=1714082987224)
Philips - CoreLine Panel gen2 UGR19 RC125Z SC
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - nickel
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 1200 mm
matériau - acier inoxydable
diamètre - 1.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696073353
Réf. Sonepar
05204073353
Réf. Fournisseur
073353
Réf. Commerciale
Philips
couleur
nickel
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
1200 mm
matériau
acier inoxydable
diamètre
1.2 mm
Accessory - Acier
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen4 tient la promesse de l'offre CoreLine : des luminaires de grande qualité, innovants, simples et rapides à installer, prêt à remplacer directement des luminaires conventionnels sur des applications d'éclairage général.
La version innovante CoreLine Panel gen4 MultiLumen/Couleursoffre la possibilité de choisir la température de couleur (3000 ou 4000K) et le flux ( 3400lm ou 4000 lm en 3000K et 3600lm ou 4300lm en 4000K) les plus adaptés à l’application sur le lieu même d’installation grâce à deux commutateurs à l’arrière du luminaire.
Et, grâce au nouveau connecteur, l'installation est simple, rapide et sans outils.