Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - CoreLine Hublot gen2 avec detecteur WL131V LED34S-830 PSR MDU WH

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • puissance du système - 38 W

  • flux lumineux utile - 3400 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699387907

Réf. Sonepar

05204387907

Réf. Fournisseur

387907

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP65

température de couleur

3000...3000 K

puissance du système

38 W

flux lumineux utile

3400 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

nombre de lampes/modules

1

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à un montage encastré

Non

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Oui

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation en fonction de la commande

Oui

efficience du luminaire

80 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe de protection

I

diamètre externe

480 mm

douille

autre

section de conducteur

2.5 mm²

type de connexion

prise (mâle)

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Oui

puissance de lampe acceptée

38...38 W

finition du paralume

sans

appareillage

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

avec détecteur crépusculaire

Oui

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

12

longueur

480 mm

hauteur/profondeur

95 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

source lumineuse

LED non interchangeable

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

tension nominale (Un)

220...240 V

LED module, system flux 3400 lm - 830 blanc chaud - Gradation par coupure de phase - Movement detection unit - Blanc - Couleur: Blanc

Les Atouts de l'article:

Le hublot CoreLine tient la promesse des luminaires CoreLine : un luminaire innovant, facile à installer et de grande qualité. Il s'agit d'un luminaire rond se montant en plafonnier ou en applique murale. Il est facile à installer dans des zones de circulation type couloirs ou escaliers. Le design moderne et discret, associé à sa distribution lumineuse homogène, garantit une intégration parfaite dans la plupart des architectures de bâtiments. Avec son connecteur à poussoir, l'installation est simple et rapide. Cette famille comprend des luminaires InterAct Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à l'emploi avec les capteurs InterAct et paramétrable via l'app intuitive InterAct.