Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Philips - CoreLine Highbay ACC. BY121Z G2 MB

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 535 mm

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • hauteur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8710163296081

Réf. Sonepar

05204296081

Réf. Fournisseur

296081

Réf. Commerciale

Philips

couleur

gris

largeur

535 mm

type d'accessoire/pièce détachée

montage en drapeau

matériau

acier

hauteur

250 mm

CoreLine Highbay ACC. BY121Z G2 MB