fin de vie

Philips - CoreLine Encastre gen2 UGR22 RC134B LED37S-840 PSU W60L60 NOC

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP44

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 34 W

  • flux lumineux utile - 3700 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699348175

Réf. Sonepar

05204348175

Réf. Fournisseur

348175

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

indice de protection (IP)

IP44

température de couleur

4000...4000 K

puissance du système

34 W

flux lumineux utile

3700 lm

couleur de la lumière

blanc

avec grilles d'aération

Non

type de câblage

terminaison

source lumineuse fournie

Oui

protection contre l'incendie « D »

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

nombre de lampes/modules

2

adapté à un montage en applique

Non

adapté à un montage encastré

Oui

appareillage fourni

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage en saillie

Non

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

courant nominal

146...182 mA

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

10...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

autre

variation en fonction de la commande

Non

efficience du luminaire

145 lm/W

variation DSI

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement

41 mm

facteur de puissance (cos phi)

0.94

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe de protection

I

largeur

597 mm

douille

autre

section de conducteur

0.5 mm²

type de connexion

autre

couleur du boîtier/corps

blanc

type de tension

AC

avec détecteur de mouvement

Non

finition du paralume

sans

appareillage

transformateur électronique

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

largeur d'encastrement

597 mm

avec détecteur crépusculaire

Non

adapté à une suspension

Non

nombre de pôles

3

longueur

597 mm

hauteur/profondeur

41 mm

matériau du boîtier/corps

acier

source lumineuse

LED non interchangeable

longueur d’encastrement

597 mm

montage en ligne continue possible

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

matériau de la verrine

plastique structuré

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

tension nominale (Un)

220...240 V

Coreline Recessed - 840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Les Atouts de l'article:

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser.
CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5.
Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire.
Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique.
Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer.
Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.