![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5204/da884c33-2b4e-45d9-be1a-a7a10130e9c3.jpg?ts=1714082960959)
Philips - CoreLine Encastre gen2 UGR19 RC134B LED37S-840 PSD W60L60 OC
![SIGNIFY FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05204.gif?ts=1646344049340&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP44
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 35.5 W
flux lumineux utile - 3700 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699348045
Réf. Sonepar
05204348045
Réf. Fournisseur
348045
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
indice de protection (IP)
IP44
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
35.5 W
flux lumineux utile
3700 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
type de câblage
terminaison
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
nombre de lampes/modules
2
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
courant nominal
153...190 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
10...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
autre
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
144 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
41 mm
facteur de puissance (cos phi)
0.93
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe de protection
I
largeur
597 mm
douille
autre
section de conducteur
0.5 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
597 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
nombre de pôles
5
longueur
597 mm
hauteur/profondeur
41 mm
matériau du boîtier/corps
acier
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
597 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
Coreline Recessed - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Les Atouts de l'article:
Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser.
CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5.
Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire.
Les économies d’énergie immédiates qu’il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique.
Dotés d’un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer.
Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.